Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020003, Arbeitstisch offen 1200x700x850 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TO0712C0000
EAN/GTIN:
     4332163722403
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Büroschreibtisch
Bürotisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020003, Edelstahl-Arbeitstisch offen, unterfahrbar Diese Werkbänke sind rostfrei, robust und pflegeleicht., Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfüttert , Plattenstärke: 50 mm,an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt , Höhe: 850 mm , Breiten: 1000–2000 mm im200-mm-Raster , Tiefe: 700 mm , Gestell: Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm , Schubladen: Edelstahlausführung, kugelgelagert , Schubladen-Traglast: 40 kg , Niveauausgleich: jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße , Komplett montiert, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Maße BxTxH:
1200x700x850 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 120x60cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 00020003, ARBEITSTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.012,24*
€ 2.269,77*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,62*
€ 2.673,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,77*
€ 2.701,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,39*
€ 2.675,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,44*
€ 2.550,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,96*
€ 2.477,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,24*
€ 2.394,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.