Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012830, Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-660239
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18073
EAN/GTIN:
     4250101102172
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012830, Auffangwanne, mit Sockelfüßen Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen. , Aus umweltfreundlichem Polyethylen , Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht , Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe , Lieferbar in drei Ausführungen:ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost , Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden , Auffangvolumen: 60 l , Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg , Lagervolumen ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde , Lagervolumen mit Gitterrost:2 Behälter à 60 Liter , Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport, Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Ausführung:
ohne Gitterrost
Lagerkapazität:
1 Behälter à 60 l u. Kleingebinde
Maße BxTxH:
725x525x330 mm
Traglast:
150 kg
Gewicht:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
18073
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, auffang-wanne kunststoff, 00012830, AUFFANGWANNE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 126,80*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 127,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 127,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,47*
€ 129,01*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 131,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18075
ab € 147,74*
Ähnlich
Asecos
18074
ab € 124,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.