| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660263 Herst.-Nr.: 14759 EAN/GTIN: 4250101104718 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012922, Dosierkanister, aus Edelstahl Die Dosierkannen und Kanister eignen sich zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. , Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz , Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl , Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen , Ideale Laborgebrauchsgefäße , Feindosierer nach allen Seiten drehbar , Mit Belüftung und Überdruckventil , Verschluss öffnetsich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder , Material: Edelstahl 1.4401 , Dichtungen: PTFE, Fabrikat: Asecos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4075 GRAMM | Inhalt: | 20 l | Maße BxTxH: | 175x380x495 mm | Herstellerartikelnummer: | 14759 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, stahlblechkanister 20l, 00012922, DOSIERKANISTER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,57* | € 320,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,30* | € 320,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,13* | € 326,99* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,62* | € 341,09* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,03* | € 375,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|