Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011764, Lenkrolle 100mm RR100.B15Platte,Polyure Guss,KL RR100.C10.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660366
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.100
EAN/GTIN:
     4021885080709
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011764, Schwerlast-Lenkrolle, Guss-Polyurethan Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Radkörper: Guss , Bandage: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2624 GRAMM
Rad-Ø:
100 mm
Tragkraft:
295 kg
Bauhöhe:
150 mm
LxB Plattenabmessung:
100x85 mm
Schraublochabstand:
80x60 mm
Loch-Ø:
11 mm
Ausladung:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
RR100.C10.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, lenkrollen 100 mm, 00011764, SCHWERLASTLENKROLLE, 1710003790, 4021885080709, 1450913, 1512495, RR100.C10.100, 1067581
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 44,10*
€ 56,76*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 44,35*
€ 56,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 59,12*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 46,28*
€ 61,51*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.