Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013908, Thekenschrank 7035/7035 1200x1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-660560
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2057-09
EAN/GTIN:
     4332163722984
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013908, Schiebetüren-Beistellschrank, Höhe 1200 mm Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Mit Gummiriefenmatte , Schiebetüren leichtgängig laufend, mit Spezial-Rollen in stabiler Kunststoff-Schienenführung , Drehdruckzylinderschloss , Einlegeböden verzinkt, höhenverstellbar , Abdeckplatten auf Wunsch lieferbar , Standardlackierung: einfarbig RAL7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar, siehe Farbauswahl (bitte bei Bestellung angeben). Ausstattung: mit 1 Fachboden., Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54560 GRAMM
Maße BxT:
1200x500 mm
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Raster-Höhenverstellung:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
2057-09
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,13*
€ 580,30*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,53*
€ 580,30*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,84*
€ 596,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,90*
€ 604,23*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,96*
€ 801,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,53*
€ 693,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.