| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660621 Herst.-Nr.: 8001-323 EAN/GTIN: 4332163733522 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013732, Türausführungen, Zusatzausstattung zu Garderobenschrank Vorteile: Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf. Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise. Teilweise nachrüstbar. Diese Türausführung ist eine Zusatzausstattung für die Garderobenschränke. , Tür mit gelochtem Blech (nur für Classic) , Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Abteilbreite: | 300/400 mm | Herstellerartikelnummer: | 8001-323 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,68* | € 23,60* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,76* | € 23,72* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,71* | € 25,08* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,68* | € 32,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|