Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013967, Flügeltürschr. 7035/5012 1950x930x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-660670
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     9280-000gr/bl
EAN/GTIN:
     4332163732525
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013967, Büro-Flügeltürschrank mit 4 verstellbaren lackierten Böden, Türen RAL 5012 Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlagen. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , 3 Tiefen: 400, 500 oder 600 mm , Türen: in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110° , Verschluss: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , 4 Fachböden: Tragkraft bis 70 kg, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, lackiert , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67180 GRAMM
Außenmaß Breite:
930 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Außen-/Innenmaß Höhe:
1950/1840 mm
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
9280-000gr/bl
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.323,18*
€ 3.654,21*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.657,78*
€ 4.013,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.654,21*
€ 4.348,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.598,33*
€ 4.282,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.435,92*
€ 4.088,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.357,53*
€ 3.995,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.323,18*
€ 3.954,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.