Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013955, Flügeltürenschrank 4 FB 1950x1200x500mm 7035/7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-660692
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     9480-000lg-sg
EAN/GTIN:
     4332163732747
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013955, Büro-Flügeltürschrank mit 4 verstellbaren lackierten Böden, Türen RAL 7021 Beispielabbildung, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82480 GRAMM
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Außen-/Innenmaß Höhe:
1950/1840 mm
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
9480-000lg-sg
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.689,03*
€ 6.078,87*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.830,57*
€ 6.212,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.078,87*
€ 7.233,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.020,49*
€ 7.164,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.797,17*
€ 6.898,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.700,73*
€ 6.783,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.689,03*
€ 6.769,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.