Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011642, Lenkrolle 80mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661030
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B90.081
EAN/GTIN:
     4021885081874
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011642, Lenkrolle ohne Feststeller (Schwerlastrollen), Aluminiumfelge Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert Rad: , Lauffläche: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Radkörper: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1329 GRAMM
Rad-Ø:
80 mm
Tragkraft:
250 kg
Bauhöhe:
127 mm
LxB Plattenabmessung:
105x85 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
80x60 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
N100.B90.081
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 00011642, LENKROLLE, 1710003360, 4021885081874, 1450870, 1511151, N100.B90.081, 1067611
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
95
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 36,73*
€ 4,80*
ab € 27,89*
€ 36,91*
€ 4,90*
ab € 28,36*
€ 38,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,57*
€ 40,28*
2 Tage
95
€ 6,90*
ab € 35,59*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.081
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.