| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661106 Herst.-Nr.: R71-2102-D EAN/GTIN: 4260139970322 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900004441, Kleingebinde-Gefahrstoffregal für wassergefährdende Flüssigkeit Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Sie eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. , Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten , Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder GHS-Kategorie: 1-4 Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden Auffangvolumen: , Feldbreite 1000 mm: 30l , Feldbreite 1300 mm: 35 l, Fabrikat: LACONT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 116000 GRAMM | Ausführung: | Anbaufeld | Maße BxTxH: | 1010x635x2000 mm | Regalbreite: | 1000 mm | Feldlast: | bis 1200 kg | Fachlast: | bis 200 kg | Herstellerartikelnummer: | R71-2102-D | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Markenname: | LaCont | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,69* | € 546,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,70* | € 572,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,65* | € 654,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,02* | € 688,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,81* | € 696,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|