Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Stehhilfe
>
Artikel
9900005318, Stehhilfe Mod. 3600 Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-661153
Hersteller:
Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
3600.33
EAN/GTIN:
4260257712088
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900005318, Stehhilfe, Serie 3600 Diese Arbeitsstühle sind für stehende Tätigkeiten geeignet. , Standsicher und stabil , Einfache Handhabung , Sitz: Integralschaum mit Stahleinleger, strapazierfähig, pflegeleicht , Belastbarkeit: für Personen bis 110 kg Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöhtdie Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist. , Sitzfläche: Integralschaum mit Stahleinleger, ergonomisch geformt , Sitzneigung: um 15° verstellbar , Horizontalin jede Richtung schwenkbar , Rückstell-Automatik , Untergestell: Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter , Optional: Edelstahl für Feuchträume und Arbeitsumgebungen mit hohem Hygienestandard , ESD-Ausführung: ebenfalls erhältlich, Fabrikat: Lotz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Ausführung::
Edelstahl
Sitzhöhen-Verstellbereich:
600850 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
... >
Büroeinrichtung
>
Sitzmöbel (Büroeinrichtung)
>
Stehhilfe, Hocker
Weitere Suchbegriffe:
sitz stehstuhl
,
stehhilfe lotz
,
00005318
,
STEHHILFE
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,02*
€ 344,09*
Lager 103
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 283,14*
€ 345,72*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,19*
€ 361,92*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 380,12*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 328,82*
€ 393,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA rot Lotz
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,69*
Ähnlich
Stehhilfe, Stahlrohr, Höhenverstellung 600 - 850 mm stufenlos, lichtgrau.
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 123,34*
Ähnlich
Stehhilfe, Stahlrohr, Höhenverstellung 600 - 850 mm stufenlos, schwarz.
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen