Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014901, Werkbank 1500x750x840 mm Multiplex40,3SL,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-661641
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.005.0100
EAN/GTIN:
     7612269002058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014901, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (3 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. , Mit Schubladenschrank Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänke jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neueste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt. , Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität , Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen , Schnelle Zugriffszeit für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial und Aufbauten , Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie , Einfache und schnelle Installation dank Vormontage Farben: Alle Werkbänke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich. Die Schubladenschränke sind mit einemZylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich. Einteilungsmaterial ebenfalls erhältlich., Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100949 GRAMM
Maße BxTxH:
1500x750x840 mm
Belastung (max.):
600 kg
Farbe:
RAL 5012
Ausführung Schublade:
Vollauszug
Schubladenblock Maße BxTxH:
564x725x383 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x50, 1x100, 1x150 mm
Schubladen-Tragkraft:
75 kg
Herstellerartikelnummer:
59005010
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 710,82*
€ 800,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,73*
€ 805,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,98*
€ 818,36*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,51*
€ 828,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,70*
€ 835,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,36*
€ 973,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,46*
€ 959,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,67*
€ 914,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,98*
€ 881,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,33*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,44*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,25*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,77*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,53*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,24*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 50,21*
Zubehör
Lista
100.234.000
ab € 33,80*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,11*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,54*
Zubehör
Lista
100.290.000
ab € 41,55*
Zubehör
Lista
100.284.000
ab € 43,89*
Zubehör
Lista
100.276.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
100.277.000
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.