Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016501, Rollbehälter 4 Wände 720x815x1640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KB4A50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443106
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016501, Rollbehälter „Classic“ Die Rollbehälter bieten einen modularen Aufbau. Sie sind stabil und leicht zu bedienen. , Tragkraft: 500 kg , Rollbox: robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik , Rohr-Ø: 22 mm , Rohroberfläche: galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig , Bodenplatten: Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung , Etagenabstand bei eingesetzten Böden: ca.300 mm , Rollen: 2 Lenk-, 2 Bockrollen , Reifen: Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm , Farbe: serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar , Wände:2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 halb abklappbare Vorderwand, komplett, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43000 GRAMM
Tragkraft:
500 kg
Maße Außen ca. LxBxH:
724x815x1640 mm
Rohr-Ø:
22 mm
Etagenabstand:
300 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, dreiwandwagen, 00016501, ROLLCONTAINER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,42*
€ 217,73*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 185,19*
€ 234,64*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,94*
€ 236,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,74*
€ 236,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 258,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,02*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,94*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E70A04PEF35010
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.