Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017929, Fahrwerk - 16 Tonnen X8 u. Y8 - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-662119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X8+Y8
EAN/GTIN:
     4332163820550
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017929, Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten. , Tragkraft: 8–32 t , Lastentransport: mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt , Stahlkonstruktion: stabil , Modulbauweise: flexibel , Höhere Tragfähigkeiten: durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich , Fahrwerk: leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung , Rollen: Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien , Farbe: Lackierung RAL 3020 verkehrsrot Fahrwerke X oder Y: auf Anfrage auch einzeln lieferbar., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Modell:
X+Y 8
Tragkraft:
16 t
Tragplatten-Ø (Typ X):
160 mm
Deichsellänge (Typ X):
1100 mm
Maße BxTxH (Typ X):
560x420x110 mm
Tragplatte BxT (Typ Y):
200x160 mm
Verstellbereich (Typ Y):
4001300 mm
Maße BxTxH (Typ Y):
200x200x110 mm
Gewicht (Set):
71 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00017929, FAHRWERK, 4332163820550, 1483120
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 814,82*
€ 877,53*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 793,15*
€ 881,82*
Lager 260
10
Frei Haus
ab € 835,99*
€ 899,90*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 867,22*
€ 937,35*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 840,60*
€ 940,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,90*
€ 1.070,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,07*
€ 1.059,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,20*
€ 1.034,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,47*
€ 1.014,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,99*
€ 994,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.