Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017931, Fahrwerk - 32 Tonnen X16 u. Y16 - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-662121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X16+Y16
EAN/GTIN:
     4332163820574
Suchbegriffe:
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017931, Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten. , Tragkraft: 8–32 t , Lastentransport: mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt , Stahlkonstruktion: stabil , Modulbauweise: flexibel , Höhere Tragfähigkeiten: durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich , Fahrwerk: leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung , Rollen: Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien , Farbe: Lackierung RAL 3020 verkehrsrot Fahrwerke X oder Y: auf Anfrage auch einzeln lieferbar., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129000 GRAMM
Modell:
X+Y 16
Tragkraft:
32 t
Tragplatten-Ø (Typ X):
200 mm
Deichsellänge (Typ X):
1100 mm
Maße BxTxH (Typ X):
936x500x110 mm
Tragplatte BxT (Typ Y):
240x200 mm
Verstellbereich (Typ Y):
4001500 mm
Maße BxTxH (Typ Y):
310x220x110 mm
Gewicht (Set):
129 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00017931, FAHRWERK, 4332163820574, 1485993
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.220,04*
€ 1.311,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.206,58*
€ 1.311,02*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 1.293,32*
€ 1.379,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.319,57*
€ 1.411,96*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.265,12*
€ 1.415,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,35*
€ 1.641,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,48*
€ 1.633,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,83*
€ 1.586,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,21*
€ 1.556,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,32*
€ 1.539,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.