Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017236, Container-Kombination SCC3x6m,1Flügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-662325
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SCC 3x6 LE
EAN/GTIN:
     4260145950264
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017236, Container Kombination SCC, mit Boden Mit dieser Container-Kombination können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Ein Standortwechsel der Container lässt sich einfach bewerkstelligen. , Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich Lieferumfang: , Anlieferung: zerlegt, spart Frachtkosten , Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage Info: Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang vorhanden., Fabrikat: BOS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050000 GRAMM
Maße:
3x6 m
Gesamtbreite außen/innen:
6300/6175 mm
Gesamttiefe außen/innen:
3100/2975 mm
Gesamthöhe außen/innen:
2100/1775 mm
Herstellerartikelnummer:
SCC 3x6 LE
Herstellername:
BOS GmbH Lager-Technik
Markenname:
BOS
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.246,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.463,40*
€ 6.501,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.415,74*
€ 6.444,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.294,31*
€ 6.300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.246,12*
€ 6.242,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.