Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017238, Container-Kombination SCC4x6m,1Flügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-662327
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SCC 4x6 LE
EAN/GTIN:
     4260145950288
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017238, Container Kombination SCC, mit Boden Mit dieser Container-Kombination können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Ein Standortwechsel der Container lässt sich einfach bewerkstelligen. , Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich Lieferumfang: , Anlieferung: zerlegt, spart Frachtkosten , Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage Info: Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang vorhanden., Fabrikat: BOS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1350000 GRAMM
Maße:
4x6 m
Gesamtbreite außen/innen:
6300/6175 mm
Gesamttiefe außen/innen:
4100/3975 mm
Gesamthöhe außen/innen:
2100/1705 mm
Herstellerartikelnummer:
SCC 4x6 LE
Herstellername:
BOS GmbH Lager-Technik
Markenname:
BOS
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.436,41*
€ 5.602,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.442,57*
€ 5.608,86*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.008,00*
€ 6.177,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.608,86*
€ 6.674,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.581,38*
€ 6.641,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.477,07*
€ 6.517,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.442,57*
€ 6.476,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.