| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662416 Herst.-Nr.: R23-1805-F EAN/GTIN: 4260139972531 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017411, Auffangwanne, verzinkt Diese Regale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen in KTC, IBCoder Großbehältern. Das Lagersystem ist geeignet für: , Wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie1– 4 , Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3 Ausführung KTC-Regale: , Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung , Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm , Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange , Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden , Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar Ausführung Regal-Bodenwannen: , Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Konstruktion aus 3 mm Stahlblech , Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung , Bodenfreiheit 100 mm , Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche , Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar , Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche , Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene Ausführung Regal-Bodenwannen: , Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gegäß StawaR , Konstruktion aus 3 mm Stahlblech , Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung (auf Anfrage lackiert RAL 5015 himmelblau) , Bodenfreiheit 100 mm , Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche , Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar , Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche , Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene, Fabrikat: LACONT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 174000 GRAMM | Maße Auffangwanne BxTxH: | 2680x1300x462 mm | Auffangvolumen: | 1000 l | Oberfläche: | Feuerverzinkt | Herstellerartikelnummer: | R23-1805-F | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Markenname: | LaCont | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, ibc-auffangwanne 1000l, 00017411, REGAL-BODENWANNE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,66* | € 1.298,33* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,19* | € 1.304,78* | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,41* | € 1.452,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.650,22* | € 1.854,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|