Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoffcontainer
>
Artikel
9900017437, Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-662442
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
H61-2101-B
EAN/GTIN:
4260139973309
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017437, Sicherheitslagerhaus, verzinkt Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten. , Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen , Einfacher Transport über Kranösen , Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstungmit Regalteilen , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage , Für Bodenbefestigung vorbereitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig, Breite 1960 mm Typ SLH 3x2: 2-flügelig, Breite 1760 mm Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m² Unterfahrhöhe: 100 mm Belüftung: Lüftungsschlitze Schließung: Zylinderschloss Abbildung zeigt Typ SLH 5x4 (Beispielbild) Innenausstattung gehört nicht zum Lieferumfang siehe unter Zubehör Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLH 1x2
Maße LxBxH:
2075x1075x2385 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
H61-2101-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (Sonstige)
>
Behälter (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Material-Container
,
Material-Lagercontainer
,
Materialcontainer
,
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
lacont gefahrstoffcontainer
,
gefahrstoff container
,
00017437
,
SICHERHEITSLAGERHAUS
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.463,55*
€ 2.714,44*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.518,39*
€ 2.714,97*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.540,28*
€ 2.823,43*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.650,39*
€ 2.859,95*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.050,18*
€ 3.272,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,09*
€ 3.893,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,91*
€ 3.850,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,60*
€ 3.723,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.075,63*
€ 3.660,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.050,18*
€ 3.629,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900017457, Techn. Zwangsentlüftung ex-geschützt
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.570,54*
Zubehör
Abluftüberwachung f.Lagercontainer anschlussfertig vormont.
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.666,84*
Zubehör
Auffahrrampe, verzinkt, LxB 1200 x 1000 mm.
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 276,37*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 2075x1075 mm
Widex Selection
H61-9060-A
ab € 174,41*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 3075x2075 mm
Widex Selection
H61-9062-A
ab € 273,40*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 4075x2875 mm
Widex Selection
H61-9066-A
ab € 535,45*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 5075x2075 mm
Widex Selection
H61-9064-A
ab € 521,72*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 5075x4330 mm
Widex Selection
H61-9068-A
ab € 1.016,64*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 5075x6560 mm
Widex Selection
H61-9069-A
ab € 1.530,45*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 6075x2875 mm
Widex Selection
H61-9067-A
ab € 774,44*
Zubehör
Aufpreis Außenlackierung für Umweltcontainer BxT 5075x4330 mm, RAL 5015
Widex Selection
H61-2250-A
ab € 1.234,43*
Zubehör
Aufpreis Außenlackierung für Umweltcontainer BxT 5075x6560 mm, RAL 5015
Widex Selection
H61-2251-A
ab € 1.713,70*
Zubehör
Gitterrostregal-Set, 3 Lagerebenen, an Containerwand vormontiert, verzinkt, BxT 800 x 500 mm.
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 234,33*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B2075xT1075xH2385mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2201-A
ab € 256,20*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B3075xT2075xH2385mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2203-A
ab € 375,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen