Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoffcontainer
>
Artikel
9900017450, Sicherheitslagerhaus NB 5075x6075mm,vzk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-662455
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
H63-1151-A
EAN/GTIN:
4260139973439
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017450, Sicherheitslagerhaus mit natürlicher Belüftung, verzinkt Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. , Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile , Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen, Einfacher Transport über Kranösen , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen, Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage , Erdungsanschluss , Für Bodenbefestigung vorbereitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig Belüftung: natürliche Belüftung Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach Schließung: Zylinderschloss Abbildungen zeigen die Typen SLH-NB 6x3 und SLH-NB 3x2 (Beispielbilder) Kranösen sind serienmäßig mit montiert. * Lieferung erfolgt vormontiert, Montage bauseits, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2900000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLH-NB 5x6*
Maße LxBxH:
5075x6560x2790 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
H63-1151-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (Sonstige)
>
Behälter (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Material-Container
,
Material-Lagercontainer
,
Materialcontainer
,
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
lacont gefahrstoffcontainer
,
gefahrstoff container
,
00017450
,
SICHERHEITSLAGERHAUS
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.498,19*
€ 18.201,52*
Lager 6922
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.853,99*
€ 18.202,02*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.079,38*
€ 19.419,75*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.488,99*
€ 19.826,68*
Lager 302
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.020,11*
€ 20.354,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.826,68*
€ 23.593,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.716,01*
€ 23.462,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.488,99*
€ 23.191,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 2075x1075 mm
Widex Selection
H61-9060-A
ab € 174,77*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 3075x2075 mm
Widex Selection
H61-9062-A
ab € 271,06*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 4075x2875 mm
Widex Selection
H61-9066-A
ab € 536,13*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 5075x2075 mm
Widex Selection
H61-9064-A
ab € 522,39*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 5075x4330 mm
Widex Selection
H61-9068-A
ab € 1.017,92*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 5075x6560 mm
Widex Selection
H61-9069-A
ab € 1.525,02*
Zubehör
Aufpreis Anti-Kondensat-Beschichtung für Umweltcontainer BxT 6075x2875 mm
Widex Selection
H61-9067-A
ab € 775,63*
Zubehör
Aufpreis Außenlackierung für Umweltcontainer BxT 5075x4330 mm, RAL 5015
Widex Selection
H61-2250-A
ab € 1.226,45*
Zubehör
Aufpreis Außenlackierung für Umweltcontainer BxT 5075x6560 mm, RAL 5015
Widex Selection
H61-2251-A
ab € 1.712,50*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B2075xT1075xH2385mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2201-A
ab € 255,40*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B3075xT2075xH2385mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2203-A
ab € 377,66*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B4075xT2875xH2400mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2208-A
ab € 514,57*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B5075xT2075xH2385mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2205-A
ab € 548,54*
Zubehör
Lackierung f.Lagercontainer B6075xT2875xH2385mm Aufpreis f.Außenwand LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-2210-A
ab € 719,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen