Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017472, Sicherheitslagerhaus 5075x4075mm,vzk+bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-662476
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6150-A
EAN/GTIN:
     4260139974900
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017472, Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten. , Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile , Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen , Einfacher Transport über Kran-Ösen , Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage , Für Bodenbefestigung vorbereitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt Oberfläche:verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig, Breite 1960 mm Typ SLH 3 x 2: 2-flügelig, Breite 1760 mm Belüftung: Lüftungsschlitze Schließung: Zylinderschloss Abbildung zeigt Typ SLH 5x4 (Beispielbild) Innenausstattung gehört nicht zum Lieferumfang siehe unter Zubehör Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar. * Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLH 5x4*
Maße LxBxH:
5075x4330x2605 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
H61-6150-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00017472, SICHERHEITSLAGERHAUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.472,66*
€ 14.922,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.910,29*
€ 15.356,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.356,36*
€ 18.274,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.234,62*
€ 18.129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.963,12*
€ 17.806,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.910,29*
€ 17.743,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.