Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Brandschutzcontainer
>
Container Zubehör
>
Elektroheizung Container
>
Artikel
9900017500, Heizung ex-geschütz,T3 3 kW 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-662504
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
H63-9003-A
EAN/GTIN:
4260139975297
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017500, Elektro-Heizung (ex-geschützt, T3) Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet. , Inklusive Anfahrschutz Frostfreie Lagerung bei Isolierung der Auffangwanne., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW/230 V
frostfreie Lagerung für SLT-Typ:
6x3 / 6x3 / 5x4
Herstellerartikelnummer:
H63-9003-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (Sonstige)
>
Behälter (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Elektroheizung Container
,
Mehrzweckhaus Heizgerät
,
Toilettenbox Elektro-Wandheizer
,
Wandkonvektor (Mehrzweckhaus)
,
Elektroheizkörper
,
Konvektor
,
e-konvektor container
,
00017500
,
HEIZUNG
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
77 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.893,29*
€ 3.080,35*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.451,19*
€ 3.641,89*
Lager 8670
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.449,76*
€ 3.659,46*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.631,44*
€ 3.823,25*
Lager 302
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.635,60*
€ 3.838,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.641,89*
€ 4.333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.604,64*
€ 4.289,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.500,42*
€ 4.165,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.454,49*
€ 4.110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.451,19*
€ 4.106,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900017499, Heizung ex-geschütz,T3 2 kW 230 V
Lacont Umwelttechnik
H63-9002-A
ab € 2.442,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen