Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018708, Fahnenmast Pirat 10 m, Kippgelenk KI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-663074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-450-11-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675188496
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018708, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen , Mastbeschläge: hochwertiger Kunststoff , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alus-Bodenhülse als Zenrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66800 GRAMM
Mastlänge über Flur:
10 m
Ausführung Modell:
Pirat
Mast-Ø:
100 mm
Befestigungsart:
Kippgelenk
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
oval, anthrazit
Gewicht:
66,8 kg
Herstellerartikelnummer:
6-450-11-10000-0001
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018708, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,82*
€ 1.265,19*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,43*
€ 1.271,49*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,19*
€ 1.371,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,19*
€ 1.505,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,79*
€ 1.497,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,46*
€ 1.441,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,78*
€ 1.403,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,82*
€ 1.351,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.