Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018741, Fahnenmast Signal 7 m, Bodenhülse LK75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-663107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-005-10-07000-0002
EAN/GTIN:
     4046675192318
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 7m
fahnenmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018741, Fahnenmast Typ Signal Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Mit Sicherheitsschloss , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf,und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil , Mastbeschläge: Edelstahl und hochwertiger Kunststoff , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. , Serienmäßig mit Bodenhalterung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15650 GRAMM
Mastlänge über Flur:
7 m
Mast-Ø:
75 mm
Befestigungsart:
Kunststoff-Bodenhülse
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
oval, anthrazit
Gewicht:
15,7 kg
Herstellerartikelnummer:
6-005-10-07000-0002
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018741, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,47*
€ 531,62*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,85*
€ 533,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,45*
€ 543,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,56*
€ 599,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,47*
€ 542,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.