Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018859, Werkstattpresse FP16 m. Fußpumpe, 16t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FP-16
EAN/GTIN:
     4332163881315
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018859, Werkstattpresse , Fußpumpe , Serienausstattung: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer , GroßeKolben , Extralanger Hub , Seitwärts verschiebbare Presszylinder , Vor-, Rücklauf pneumatisch , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108000 GRAMM
Modell:
FP16
Druckkraft:
16 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck):
6/2 mm
Maß A:
1200 mm
Maß B:
550 mm
Maß C:
140 mm
Maß D:
150 mm
Maß E:
65 mm
Maß F:
40 mm
Maß G:
1780 mm
Maß H:
850 mm
Maß I:
600 mm
Gewicht:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
FP-16
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018859, WERKSTATTPRESSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,05*
€ 1.156,43*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,97*
€ 1.161,13*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,90*
€ 1.253,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,43*
€ 1.376,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,00*
€ 1.364,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,70*
€ 1.336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,89*
€ 1.317,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,05*
€ 1.301,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.