Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020452, Dopp-Lenkr.200mm S100.B15Platte,Kst.weiß,KL S100.B15.201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-663453
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.B15.201
EAN/GTIN:
     4021885091293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020452, Schwerlast-Lenkdoppelrolle, Kunststoff , Gehäuse: Stahl-Schweiß-Konstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Rad: Kunststoff , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10900 GRAMM
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
2000 kg
Bauhöhe:
264 mm
LxB Plattenabmessung:
175x140 mm
Schraublochabstand:
140x105 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
14,0 mm
Ausladung:
67 mm
Herstellerartikelnummer:
S100.B15.201
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, 00020452, LENKROLLE, 4021885091293, 1510148, S100.B15.201, 1067684
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,51*
€ 182,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 195,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 227,35*
Frei Haus
ab € 201,82*
€ 240,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,06*
€ 253,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.