| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-664021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Sonata XXL CR F LE01 EAN/GTIN: 4330816245361 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021405, Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL Diese Schwerlastdrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich. , Extrem stabiler Chefsessel , Technik: Tragfähigkeit bis 150 kg, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen, Körpergewicht-Einstellung, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift , Inklusive Armlehnen: Ringarmlehnen, schwarz, mit Soft-Armauflagen , Bezug: Softleder LE (Frontleder), schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage , Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit Doppel-Lenkrollen für Teppichböden, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bezug Softleder, schwarz | Sitzzeit-Empfehlung: | 8 h | Sitzbreite: | 540 mm | Sitztiefe: | 510 mm | Gesamthöhe: | 11951290 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl 150 kg, ergonomischer bürostuhl, 00021405, SCHWERLASTDREHSTUHL, 4330816245361, 1500767 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 601,37* | € 685,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,79* | € 691,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,60* | € 750,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 681,22* | € 764,34* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 674,80* | € 769,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|