Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019907, Rammschutzbalken Kunstst.1200mm gelb/schwarz Ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-664099
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     P60-30
EAN/GTIN:
     4250912305687
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz-balken länge 1200mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019907, Rammschutz-Balken, aus PU Zum Schutz und zur Absicherung von Mensch und Inventar ist dieser Rammschutz-Balken geeignet. , Mit abgeschrägten Enden (45°) , Bodenplatten zum Aufdübeln , Material: Polyurethan mit Stahlarmierung , Farbe: gelb , Für den Innen- und Außenbereich , Hochabriebfest und widerstandsfähig , Hohe Stabilität durch Stahlarmierung , Geeignet für die Lebensmittelindustrie , Mitschwarzer- und rot-reflektierender Warnmarkierung, Fabrikat: Dancop
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Rohr-Ø:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
P60-30
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Weitere Suchbegriffe: rammschutz balken, dancop rammschutzbalken, 00019907, RAMMSCHUTZBALKEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 141,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 141,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 144,87*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 160,65*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 161,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.