Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022452, Drehlagerkasten DLK 1 c rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-664113
Herst.-Nr.:
     4332163999225
EAN/GTIN:
     4031022051844
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022452, Kunststoff-Drehstapelbehälter, rot Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehungineinander stapelbar. , Lebensmittelecht , Halterung für Etiketten , Standard-Ausführung mit glattem Boden Abgabe als Verpackungseinheiten à 10 Stück. Abbildungen dienen als Beispielbilder und entsprechen farblich nicht dem Artikel., Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
Maße außen/innen LxBxH:
480x312x200/385x260x187 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
43200 02 01
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter rot, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter lakape, 00022452, DREHLAGERKASTEN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,56*
1
€ 7,95*
ab € 9,97*
€ 14,63*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,74*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 14,85*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 10,27*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastipol - Scheu GmbH & Co. KG
K400/2 28420011
ab € 5,66*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
DLK1C GRAU
ab € 10,01*
Ähnlich
Plastipol - Scheu GmbH & Co. KG
K400/2 28420021
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.