Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019549, Rollwanne, grau 1308x699x737mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-664347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E972T
EAN/GTIN:
     4330816863657
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollwanne
rechteck-behälter 450l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019549, Rollwannen, grau Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Farbe:
grau
Volumen:
450 l
Maße mit Rädern LxBxH:
1308x699x737 mm
Rollen-Ø:
2 Bock/2 Lenk/100 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
23,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteck behälter, 00019549, ROLLWANNE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,22*
€ 435,88*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 437,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.