Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019479, Sperrpfosten 76mm Typ 1 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-664382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE 46/1
EAN/GTIN:
     4050576000887
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019479, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild. Technische Daten: , Oberfläche: geschliffen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Flachkopf
Pfosten-Ø:
76 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 122,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 122,49*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 126,26*
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,17*
€ 128,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 132,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,07*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,88*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,31*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,43*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.