| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-664593 Herst.-Nr.: FHW-05 EAN/GTIN: 4260151125748 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019923, Fasshubwagen FHW Der Fasshubwagen wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt. , Greifmechanismus: selbstschließend , Hub: mit Handdeichsel , Absenkung: stufenlos mit Handhebel, Rollen: Nylon , Lackierung: RAL 5012 lichtblau, Fabrikat: Gesutra Weitere Informationen: | | Modell: | FHW | Tragfähigkeit: | 365 kg | Ausführung: | Heben | Fassart DIN: | 208 l | Höhe max.: | 85 mm | Höhe min.: | 0 mm | Breite Ausleger: | 722 mm | Herstellerartikelnummer: | FHW-05 | Herstellername: | Gesutra GmbH | Markenname: | HanseLifter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00019923, FASSHUBWAGEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,44* | € 497,28* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,52* | € 542,24* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,21* | € 585,81* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 533,74* | € 610,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,71* | € 650,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|