Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020830, Lochplatte 495x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-665034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14025115.19E
EAN/GTIN:
     4049751254382
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020830, perfo-Lochplatte RAL 7016 anthrazitgrau Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafterFeinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen. , Material: Stahlblech, Verstärkungs-Profile aufder Rückseite , Lochung: 9,2x9,2 mm, symmetrisch , Loch-Abstand: 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2480 GRAMM
Maße BxH:
495x457 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Lochung:
9,2x9,2 mm
Lochabstand:
38 mm
Herstellerartikelnummer:
14025115.19E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 00020830, LOCHPLATTE, 4049751254382, 1494003
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 31,84*
€ 43,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,60*
€ 43,80*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 43,99*
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 44,54*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,93*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,90*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,58*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,74*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,55*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,77*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,70*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,04*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,03*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,97*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,94*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,27*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,55*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,78*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.