Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027352, Logomatte Classic 115x180Bitte Farbe angeben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Image 23
Image 24
Image 25
Image 26
Image 27
Image 28
Image 29
Image 30
Artikel-Nr.:
     260B-665174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6104
EAN/GTIN:
     4330816997659
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027352, Logomatte Eazycare Design Diese Logomatten eignen sich für wenig bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll. , Material: hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Feuchtigkeit perlt ab, und Geruchsbildung wird vermieden. Sehr Gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer. Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar , Unterseite: Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest , Innenbereich , Schwer entflammbar, Nässeaufnahme , Maßanfertigung , Waschbar 60 Standardfarben für Ihre individuelle Logo-Gestaltung. Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Farbton an., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
115x180 cm
Stärke:
8 mm
Gewicht:
2,6 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
6104
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00027352, LOGOMATTE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,19*
€ 345,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 351,23*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,52*
€ 352,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,94*
€ 393,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.