Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021220, Konferenztisch 800/1200 x 2000 FF Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-665206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-13TF2012-B
EAN/GTIN:
     4038933409634
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021220, Konferenztisch mit 2 Säulenfüßen (fassförmig), HxT 720x800–1200 mm Diese Konferenztische mit Säulenfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Säulenfüße: silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit , Maße HxT: 720x800/1200 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Dekor Platte:
Buche
Maße HxT:
720x800/1200 mm
Herstellerartikelnummer:
S-13TF2012-B
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00021220, KONFERENZTISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,26*
€ 688,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,37*
€ 688,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,24*
€ 691,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,97*
€ 704,72*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 595,22*
€ 747,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,96*
€ 819,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,47*
€ 787,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,37*
€ 703,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-13TF2012-L
ab € 592,85*
Ähnlich
k.A.
S-13TF2012-A
ab € 593,32*
Ähnlich
k.A.
S-13TF2012-W
ab € 594,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.