| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665209 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S-710713-LA EAN/GTIN: 4038933477497 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021221, Konferenztisch (Halbkreis) Diese habkreis Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 1600x800 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30000 GRAMM | Dekor Platte: | lichtgrau | Maße HxBxT: | 720x1600x800 mm | Gestellfarbe: | anthrazit | Herstellerartikelnummer: | S-710713-LG/AN | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00021221, KONFERENZTISCH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 335,06* | € 396,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,06* | € 396,71* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,26* | € 399,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,36* | € 405,57* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,27* | € 471,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|