| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-665421 Herst.-Nr.: 373500 EAN/GTIN: 8429765118928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021667, Profi-Altölabsaug- und Sammelgerät Dieser Altölauffang- und absaugwagen eignet sich für alle Fahrzeuge. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck über Saugsonden bzw. Adapter. , Flexibles Arbeiten durch autarkes Absaug-Unterdruck-System , Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung , Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank , Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn Absaugleistung je Vakuum: 80/50 l. Lieferumfang: , Altölauffangbehälter, fahrbar mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen , 1,5-m-Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz , Überdruckventil , Vakuumpumpe mit Anzeige , 2-m-Vakuumschlauch mit Griffstück , Absperrventil, Tropfschutz und Standardadapter (passend für alle Sonden sowie für MB-Fahrzeuge) , Zusatzadapter für die VW-Audi-Gruppe bzw. für PSA- und BMW-Fahrzeuge , Sondenhalter , Saugsonden: flexibel: 1000 mm lang und Durchmesser 7 x 5 mm, flexibel Ø 6x4 mm, Ø 8x6 mm, starr: Ø 5x4 mm, Ø 6x5 mm Ausführung: „COMBO“ ECONO 70 mit Standard-Auffangtrichter, Fabrikat: Samoa-Hallbauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Behälter: | 70 l | Trichter: | Ø 440 | Höhe (min. bis max.): | 1801800 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 573,59* | € 660,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 588,09* | € 674,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 653,58* | € 764,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 719,48* | € 816,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|