Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666381 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3050 EAN/GTIN: 4332163230946 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028522, Palettenüberzug, 800x1200 mm Der Palettenüberzug ist passend für alle Europaletten. Er sorgt für einen rutschsicheren Transport von Euro-Kisten und -Kartons. , Hygienische Grundlage zur Lagerung und zum Transport von Waren , Material: ABS-RE-Kunststoff, schwarz , Ausgangsstärke: 1,6 mm , Farbe: schwarz , Verpackungseinheit: VE = 10 Stück, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3050 | Herstellername: | Kiga Kunststofftechnik GmbH | Markenname: | KIGA | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00028522, PALETTENÜBERZUG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 25,65* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,57* | € 26,92* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,85* | € 32,08* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,74* | € 34,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 269,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|