Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025063, Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-666384
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144-2000
EAN/GTIN:
     4016849471983
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025063, Stehhilfe Fin Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich. , Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasdruckfeder , Sitzfläche: anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extra breit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar , Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert , Untergestell: Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend , Wechselgleiter: mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag , Farbe: standardmäßig Aluminium gestrahlt Optional: Aluminium anthrazit beschichtet, Fabrikat: Bimos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Ausführung:
schwarz
Sitz schwenkbar um:
20 °
Sitzhöhen-Verstellbereich:
620850 mm
Standsäulen-Neigung:
4 °
Herstellerartikelnummer:
9144-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 00025063, STEHHILFE, 4016849471983, 1512477
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 206,61*
€ 260,19*
Lager 260
24
Frei Haus
ab € 264,89*
€ 325,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.