| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666518 Herst.-Nr.: 4417-19-0000-1 EAN/GTIN: 4052462006829 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028730, Klappbodenbehälter (konischer Behälter), RAL 2000 Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. , Konischer Behälter – ineinander stapelbar , Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz , Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich , Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil , Aufnahmen für Gabelstapler und Kran , Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar , Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | BKB 700 | Volumen ca.: | 0,70 m³ | Maße LxBxH: | 1040x1200x970 mm | Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C: | 600/180/65 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/ B/ C: | 600/180/94 mm | Tragkraft: | 1500 kg | Gewicht lackiert: | 145 kg | Herstellerartikelnummer: | BKB 700 l orange | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Stapelbehälter, klappbodenbehälter 0,7m³, kranösen klappbodenbehälter, eurokraft klappbodenbehälter, 00028730, KLAPPBODENBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,07* | € 737,36* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,77* | € 737,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,83* | € 742,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,49* | € 744,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 725,07* | € 782,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|