Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026231, Lasthaken LH-II 7,5 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666598
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462017986
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026231, Lasthaken, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten. , Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion , Aufnahme: per Gabelzinken oder Kran , Abrutschsicherung: auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar , Wirbellasthaken: 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last , Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet) , Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten , Mit Wirbellasthaken , Verschiedene Traglasten Abb. zeigt Lasthaken in lackierter Ausführung. Beispielabbildung., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
2
Tragkraft:
7500 kg
Maße LxBxH:
180x750x555 mm
Einfahrtaschen Innenmaße A:
160 mm
Einfahrtaschen Innenmaße B:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaße C:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
LH-II 7,5 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, staplerhaken doppelt, 00026231, LASTHAKEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,50*
€ 757,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,39*
€ 757,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,22*
€ 773,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,14*
€ 779,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,62*
€ 810,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,83*
€ 964,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,93*
€ 951,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,87*
€ 932,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,62*
€ 902,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 780,55*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 582,59*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 585,66*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 582,90*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 840,70*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 702,06*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 678,03*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 701,64*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 923,60*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 730,74*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 749,52*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 689,97*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.097,64*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 868,28*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 896,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.