| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666894 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TM-I AC 80 EAN/GTIN: 4053569073264 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027394, Verkehrsspiegel Dieser Verkehrsspiegel wird für den industriellen Bereich verwendet. Er eignet sich zur Überwachung von Verkehrswegen. Vorteile: , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , UV-resistent , Mit stabilem Rahmen , Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet , Windlastzertifiziert , Befestigung: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) *empfohlene Richtwerte, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Spiegelgröße: | Ø 800 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1522 m | Gewicht: | 7,8 kg | Herstellerartikelnummer: | TM-I AC 80 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,98* | € 297,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,76* | € 297,21* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,55* | € 316,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,85* | € 316,28* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 300,93* | € 346,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|