Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026274, Gegengewichts-Kran, FaPo Tragkraft 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-667136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB2000GKFaPo
EAN/GTIN:
     4039074001879
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026274, Gegengewichtskran Die Gegengewichtskrane finden ihren Einsatz beim Heben und Verfahren von Lasten,die direkt am Aufnahmepunkt angesteuert werden müssen, sowie bei Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb von Maschinenanlagen. , Konstruktion: robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last , Lenkdeichsel: mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer , Hub: manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen (siehe Tabelle) , Gegengewichtsfüllung: nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar. Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nichteinsatzfähig! Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
HB 2000 GK FaPo
Breite Fahrgestell außen:
1000 mm
Länge Fahrgestell (Radstand):
2250 mm
Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben:
16503750 mm
Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht:
1910/2170 mm
Radstand:
2250 mm
Ausleger Stellung 1* kg/mm/mm:
2000/1075/1025
Ausleger Stellung 2* kg/mm/mm:
1600/1250/1200
Ausleger Stellung 3* kg/mm/mm:
1200/1425/1375
Ausleger Stellung 4* kg/mm/mm:
800/1600/1550
Ausleger Stellung 5* kg/mm/mm:
600/1825/1725
Ausleger Stellung 6* kg/mm/mm:
450/1950/1900
Ausleger Stellung 7* kg/mm/mm:
400/2125/2075
Ausleger Stellung 8* kg/mm/mm:
300/2300/2250
Ausleger Stellung 9* kg/mm/mm:
250/2475/2425
Ausleger Stellung 10* kg/mm/mm:
220/2650/2600
Ausleger Stellung 11* kg/mm/mm:
200/2825/2775
Ausleger Stellung 12* kg/mm/mm:
170/3000/2950
Ausleger Stellung 13* kg/mm/mm:
155/3175/3125
Gewicht:
650 kg
Mit FaPo (Fahrpositionierer):
ja
Gegengewichtsfüllung:
2000 kg
Herstellerartikelnummer:
HB2000GKFaPo
Herstellername:
Siegfried Frenzen GmbH
Markenname:
HYDROBULL
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00026274, GEGENGEWICHTS-KRAN,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23.468,44*
€ 23.684,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23.685,84*
€ 23.899,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.899,14*
€ 28.439,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.810,66*
€ 28.334,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.685,84*
€ 28.186,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.