| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-668046 Herst.-Nr.: 60.333.010 EAN/GTIN: 4047417506578 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027126, Flügeltürschrank (Lista) mit 4 Verstellböden Praktischer Zugriff Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial-Sets lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren. Türlagerung: Scharnier , Flexibel dank vielseitigem Zubehör, mit dem die Flügeltürschränke beliebig ausgestattet werden können , Sichtfenster können für mehr Transparenz im Lager sorgen , Verschließbar mit Zylinderschloss, auf Anfrage auch Zahlenschloss erhältlich , Stabil dank der hochwertigverschweißten Stahlblechkonstruktion , Flexibel dank individuellen Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör , Nachrüstung mit Schubladen und Auszugsboden jederzeit möglich Farben: Alle Flügeltürschränke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage grosse Auswahl an weiteren Farben erhältlich. Abbildung (ähnlich), die korrekte Farbcodierung entnehmen Sie bitte dem Piktogramm., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 56230 GRAMM | Türen: | Sichtfenster | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 580 mm | Farbe: | RAL 5012 | Herstellerartikelnummer: | 60.333.010 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, System-Schrank, Systemschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, system schrank, lista systemschrank, 00027126, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 733,19* | € 818,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 744,85* | € 827,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 724,10* | € 828,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 729,51* | € 829,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 774,89* | € 866,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|