Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026515, KASTENWERKBANK E 1500 MM MODELL 132 E- RAL 7035 / RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-668326
Herst.-Nr.:
     9.991.050.081
EAN/GTIN:
     4014641053390
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026515, Kastenwerkbank Serie E (Einstiegsangebot), Breite 1500 mm Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Plattenstärke: 40 mm , Breiten: 1500 mm , Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch desSchließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Links: 1 x Schublade 170 mm, 1 x Türe 340 mm, Rechts: 1 x Türe 510 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
3
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Schubladen Fronthöhe (FH):
1x170 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Teilauszug:
90 %
Schubladen Tragkraft:
70 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
340 und 510 mm
Herstellerartikelnummer:
510080
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00026515, KASTENWERKBANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,99*
€ 763,31*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,58*
€ 767,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,37*
€ 882,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,31*
€ 908,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,33*
€ 904,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,76*
€ 880,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,76*
€ 845,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,99*
€ 778,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.