Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900030017, Regalschrank 7035/5010 1600x690x285 m.T 6 FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-669447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RLS 16621-9-50
EAN/GTIN:
     4045537016229
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900030017, Lager-Regalschrank (HxBxT 1600x690x285 mm) mit 6 Fachb?den Zur Lagerung von Sichlagerk?sten. , Stabile Stahlblechkonstruktion , Wahlweise mit und ohne T?ren , T?raufh?ngung in Fitschen, T?r?ffnungswinkel 180? , Schlie?ung: Zylinderschloss, Dreipunkt-Verriegelung Weiter Standardfarben stehen zu ein- oder zweifarbigen Kombinationen der Geh?use und Fronten auf Anfrage zur Verf?gung. Zur Lagerungvon Sichlagerk?sten. , Ohne Sichtlagerk?sten , Stabile Stahlblechkonstruktion , T?raufh?ngung in Fitschen , Schlie?ung: Zylinderschloss, Dreipunkt-Verriegelung Weiter Standardfarben stehen zu ein- oder zweifarbigen Kombinationen der Geh?use und Fronten auf Anfrage zur Verf?gung. Abb. zeigt Lager-Regalschrank in RAL 5010/5010 mit T?ren. Beispielabbildung., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfl?che:
pulverbeschichtet
Abmessungen HxBxT:
1600x690x285 mm
Farbe Standard Korpus/T?ren:
RAL 7035/5010
Ausf?hrung:
mit T?ren
Anzahl Fachb?den:
6
Rasterh?henverstellung:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.