Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4016849246055, Diverse Stehhilfe schwarz 9456-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-699140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016849246055
EAN/GTIN:
     4016849246055
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
sitz stehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4016849246055, Stehhilfe schwarz 9456-2000, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
9456-2000
Sitzhöhenverstellung:
640840 mm
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Farbe Sitzfläche/Gestell:
schwarz/schwarz
Marke:
bimos
Weitere Suchbegriffe: STEHHILFE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,57*
€ 364,14*
Frei Haus
ab € 327,05*
€ 396,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,14*
€ 433,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,13*
€ 429,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.