| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-708081 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4021885108625 EAN/GTIN: 4021885108625 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4021885108625, Lenkrolle, m. Anschr.pla. F76.040.PL, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | F76.040.PL | a: | 40 mm | e: | 55 mm | g: | 42 x 42 mm | h: | 32 x 32 mm | f: | 30 kg | Marke: | BS Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppellenkrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, M÷belrolle, LENKROLLE, |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,05* | € 1,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,12* | € 1,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|