Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4021885108632, Diverse Lenkr. m. Fest,und Platte F86.040.PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-708082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021885108632
EAN/GTIN:
     4021885108632
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4021885108632, Lenkr. m. Fest,und Platte F86.040.PL, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F86.040.PL
a:
40 mm
e:
55 mm
g:
42 x 42 mm
h:
32 x 32 mm
f:
30 kg
Marke:
BS Rollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,72*
2 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,74*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,85*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,86*
Lager 260
339
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.