| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-708085 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4021885108885 EAN/GTIN: 4021885108885 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4021885108885, Lenkr. m. Fest,und Stift F86.040.G08, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | F86.040.G08 | a: | 40 mm | e: | 52 mm | i: | M8 x 16 mm | f: | 30 kg | Marke: | BS Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,88* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 3,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|